VARIFIX rail connector T-shaped for power lock
VARIFIX rail connector T-shaped for power lock
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 41 mm |
Comprimento (L1) | 120 mm |
Comprimento 2 (L2) | 180 mm |
Largura (B1) | 54 mm |
Largura 2 (B2) | 40 mm |
Altura do perfil (HP) | 40 mm |
Largura do perfil (BP) | 42 mm |
Espessura (t1) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 20 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 24 mm |
Distância do orifício (LA1) | 54 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 114 mm |
Peso | 695 g |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Superfície | Galvanizado |
Altura | 126 mm |