VARIFIX rail connector T-shaped for power lock HDG
VARIFIX rail connector T-shaped for power lock HDG
Ürün no. 5254004090
EAN 4065233107342
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 41 mm |
Uzunluk (L1) | 120 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 180 mm |
Genişlik (B1) | 54 mm |
Genişlik 2 (B2) | 40 mm |
Profil yüksekliği (HP) | 40 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Kalınlık (t1) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 20 mm |
Delik çapı (RL) | 24 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 54 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 114 mm |
Ağırlık | 695 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Yükseklik | 126 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!