VARIFIX rail connector 4D open HDG
VARIFIX rail connector 4D open HDG
Cikksz. 5254004105
EAN 4099618619328
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 22 mm |
Hosszúság (L1) | 116 mm |
2. hosszúság (L2) | 182 mm |
3. hosszúság (L3) | 70 mm |
Szélesség (B1) | 182 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Vastagság (t1) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furattávolság (LA1) | 54 mm |
2. furattávolság (LA2) | 112 mm |
Anyag | Ötvözetlen szerkezeti acél, 1.0038 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Magasság | 166 mm |