Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

VARIFIX rail connector 4D open HDG

VARIFIX rail connector 4D open HDG
GIUNTO-PWRKNPF-4D-CHIUSO-VARIFIX-TZN-41

Cod. art. 5254004105

EAN 4099618619328

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
VARIFIX rail connector 4D open HDG

Cod. art. 5254004105

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Stable and flexible connection of mounting rails in all directions
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 22 mm

Lunghezza (L1)

116 mm

Lunghezza 2 (L2)

182 mm

Lunghezza 3 (L3)

70 mm

Larghezza (B1)

182 mm

Larghezza profilo (BP)

42 mm

Spessore (t1)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Distanza fori (LA1)

54 mm

Distanza fori 2 (LA2)

112 mm

Materiale

Acciaio strutturale non legato, 1.0038

Superficie

Zincato a caldo

Altezza

166 mm