VARIFIX rail connector 4D for power lock
VARIFIX rail connector 4D for power lock
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 44 mm |
Lengde (L1) | 120 mm |
Lengde 2 (L2) | 182 mm |
Lengde 3 (L3) | 70 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 54 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 112 mm |
Vekt | 880 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Galvanisert |
Bærekraft | Ressursbesparende |