Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

Ürün no. 5254004081

EAN 4065233084933

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

Ürün no. 5254004081
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
For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Uzunluk (L1)

210 mm

Genişlik (B1)

54 mm

Profil yüksekliği (HP)

35 mm

Profil genişliği (BP)

42 mm

Kalınlık (t1)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

20 mm

Delik mesafesi (LA1)

50 mm

Ağırlık

995 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 ad.