Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG
VARIFIX

Art. 5254004081
EAN 4065233084933
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
For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para calha de conjunto

41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Comprimento (L1)

210 mm

Largura (B1)

54 mm

Altura do perfil (HP)

35 mm

Largura do perfil (BP)

42 mm

Espessura (t1)

6 mm

Comprimento do furo alongado (LL)

36 mm

Largura do furo alongado (LB)

20 mm

Distância do orifício (LA1)

50 mm

Peso

995 g

Material

Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR

Superfície

Galvanizado a quente

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 Un.