Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

Cikksz. 5254004081

EAN 4065233084933

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG

Cikksz. 5254004081
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
For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Hosszúság (L1)

210 mm

Szélesség (B1)

54 mm

Profilmagasság (HP)

35 mm

Profilszélesség (BP)

42 mm

Vastagság (t1)

6 mm

Ékhorony hossz (LL)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB)

20 mm

Furattávolság (LA1)

50 mm

Tömeg

995 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Bevonat

Tűzihorganyzott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 db