Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

Ürün no. 5254004091

EAN 4065233107335

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

Ürün no. 5254004091

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 41 mm

Uzunluk (L1)

120 mm

Uzunluk 2 (L2)

175 mm

Genişlik (B1)

54 mm

Profil yüksekliği (HP)

40 mm

Profil genişliği (BP)

42 mm

Kalınlık (t1)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

20 mm

Delik çapı (RL)

24 mm

Delik mesafesi (LA1)

54 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

109 mm

Ağırlık

1385 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Yükseklik

166 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 ad.