Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

Cikksz. 5254004091

EAN 4065233107335

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

Cikksz. 5254004091

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 4 db
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
Szerelősínhez

41 x 41 mm

Hosszúság (L1)

120 mm

2. hosszúság (L2)

175 mm

Szélesség (B1)

54 mm

Profilmagasság (HP)

40 mm

Profilszélesség (BP)

42 mm

Vastagság (t1)

6 mm

Ékhorony hossz (LL)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB)

20 mm

Furatátmérő (RL)

24 mm

Furattávolság (LA1)

54 mm

2. furattávolság (LA2)

109 mm

Tömeg

1385 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Magasság

166 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 db