VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG
VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 41 mm |
Longitud (L1) | 120 mm |
Longitud 2 (L2) | 175 mm |
Anchura (B1) | 54 mm |
Altura del perfil (HP) | 40 mm |
Ancho de perfil (BP) | 42 mm |
Grosor (t1) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 24 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 54 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 109 mm |
Peso | 1385 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Altura | 166 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!