VARIFIX rail conn. T hvy-dty dsgn for power lock
VARIFIX rail conn. T hvy-dty dsgn for power lock
Ürün no. 0862004091
EAN 4061975238443
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 41 mm |
Uzunluk (L1) | 120 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 175 mm |
Genişlik (B1) | 54 mm |
Profil yüksekliği (HP) | 40 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Kalınlık (t1) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 20 mm |
Delik çapı (RL) | 24 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 54 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 109 mm |
Ağırlık | 1388,25 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 166 mm |