VARIFIX rail conn. 4D for power lock
VARIFIX rail conn. 4D for power lock
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 44 mm |
Comprimento (L1) | 120 mm |
Comprimento 2 (L2) | 182 mm |
Comprimento 3 (L3) | 70 mm |
Largura (B1) | 0 mm |
Largura do perfil (BP) | 42 mm |
Espessura (t1) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 20 mm |
Distância do orifício (LA1) | 54 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 112 mm |
Peso | 1511 g |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Superfície | Galvanizado a quente |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!