VARIFIX rail conn. 4D for power lock
VARIFIX rail conn. 4D for power lock
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 44 mm |
Lengde (L1) | 120 mm |
Lengde 2 (L2) | 182 mm |
Lengde 3 (L3) | 70 mm |
Bredde (B1) | 0 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 54 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 112 mm |
Vekt | 1511 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Varmforsinket |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.