VARIFIX rail conn. 4D for power lock
VARIFIX rail conn. 4D for power lock
Ürün no. 5254004110
EAN 4065233065215
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Uzunluk (L1) | 120 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 182 mm |
Uzunluk 3 (L3) | 70 mm |
Genişlik (B1) | 0 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Kalınlık (t1) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 20 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 54 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 112 mm |
Ağırlık | 1511 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!