VARIFIX rail conn. 4D for power lock
VARIFIX rail conn. 4D for power lock
Cikksz. 5254004110
EAN 4065233065215
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Hosszúság (L1) | 120 mm |
2. hosszúság (L2) | 182 mm |
3. hosszúság (L3) | 70 mm |
Szélesség (B1) | 0 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Vastagság (t1) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furattávolság (LA1) | 54 mm |
2. furattávolság (LA2) | 112 mm |
Tömeg | 1511 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!