VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG
VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Lengde (L1) | 106 mm |
Lengde 2 (L2) | 62 mm |
Bredde (B1) | 49 mm |
Bredde 2 (B2) | 47 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 54 mm |
Vekt | 760 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Varmforsinket |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.