VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG
VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG
Cikksz. 5254004100
EAN 4065233065208
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Hosszúság (L1) | 106 mm |
2. hosszúság (L2) | 70 mm |
Szélesség (B1) | 47 mm |
2. szélesség (B2) | 47 mm |
Vastagság (t1) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furattávolság (LA1) | 54 mm |
Tömeg | 760 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!