VARIFIX ® quick lock 41 For alle 41 profiler, kan brukes innendørs
VARIFIX-Quick lock, 41
VARIFIX QUICK FASTENER POWER KNOB 41
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og tidsbesparende installasjon via 90° rotasjon
- Formtilpasset, positiv låsing mellom monteringsskinner og tilbehør
- Kan monteres av én person ettersom det ikke er nødvendig å holde den på plass
- Alle konstruksjoner som er mulig ved hjelp av relevant tilbehør
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre Cradle to Cradle Certified produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, f, eks
ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
For alle interne profil 41-områdeskinner
Se separate installasjonsinstruksjoner
![]() | |
Lengde (L) | 34,5 mm |
Høyde (H) | 40 mm |
Tykkelse (t1) | 4 mm |
Materialtykkelse (t2) | 7 mm |
Bredde 1 (B1) | 18 mm |
Bredde 2 (B2) | 25 mm |
Nøkkelbredde | 17 mm |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Vekt | 90 g |
Overflate | Galvanisert |
Tiltrekkingsmoment | 40 Nm |
Tillatt strekkfasthet når den trekkes rett | 5 kN |
Tillatt tverrstrekkfasthet | 3000 N |
Gjengetype x nominell diameter | M10 |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter | 10 mm |
Bærekraft | Ressursbesparende |