VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 34,5 mm |
Altura (H) | 40 mm |
Espessura (t1) | 4 mm |
Espessura do material (t2) | 7 mm |
Largura 1 (B1) | 18 mm |
Largura 2 (B2) | 25 mm |
Largura entre faces | 17 mm |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Peso | 92 g |
Superfície | Galvanizado a quente |
Binário de aperto | 40 Nm |
Força de tracção admissível quando puxado a direito | 5 kN |
Força de tracção transversal admissível | 3000 N |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M10 |
Material | Aço |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal | 10 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |