VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 34,5 mm |
Høyde (H) | 40 mm |
Tykkelse (t1) | 4 mm |
Materialtykkelse (t2) | 7 mm |
Bredde 1 (B1) | 18 mm |
Bredde 2 (B2) | 25 mm |
Nøkkelbredde | 17 mm |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Vekt | 92 g |
Overflate | Varmforsinket |
Tiltrekkingsmoment | 40 Nm |
Tillatt strekkfasthet når den trekkes rett | 5 kN |
Tillatt tverrstrekkfasthet | 3000 N |
Gjengetype x nominell diameter | M10 |
Materiale | Stål |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter | 10 mm |
Bærekraft | Ressursbesparende |