VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
Cikksz. 5254104050
EAN 4065746525190
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 34,5 mm |
Magasság (H) | 40 mm |
Vastagság (t1) | 4 mm |
Anyagvastagság (t2) | 7 mm |
1. szélesség (B1) | 18 mm |
2. szélesség (B2) | 30 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Tömeg | 92 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Meghúzási nyomaték | 40 Nm |
Megengedett húzóerő egyenes húzásnál | 5 kN |
Megengedett keresztirányú húzóerő | 3000 N |
Menettípus x névleges átmérő | M10 |
Anyag | Acél |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 10 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |