VARIFIX pushing slide G16
VARIFIX pushing slide G16
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Sleidelengde (LS) | 220 mm |
Sleidebredde (BS) | 60 mm |
Materialtykkelse (t) | 10 mm |
Lengde (L) | 61 mm |
Bredde (B) | 80 mm |
Høyde (H) | 40 mm |
Skyvelengde (X) | 110 mm |
Diameter på rundt hull 1 (RL1) | 17 mm |
Diameter på rundt hull 2 (RL2) | 17 mm |
Hullavstand (LA1) | 170 mm |
Tillatt belastning | 6 kN |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 120 °C |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 1195 g |
Materiale | Stål |
Bærekraft | Ressursbesparende |