Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® profiltalp C-profilú szerelősínekhez

VARIFIX profiltalp, tűzihorganyzott acél

Cikksz. 0862900520
EAN 4050382429780
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
Alkalmazási terület

Erősen terhelt C-profilú szerelősín padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba való rögzítéséhez

Szerelősínhez

36 x 36 mm

Tartólemez hossza (L)

135 mm

Tartólemez szélessége (B)

65 mm

Tartólemez vastagság (t)

6 mm

Profilhossz (Lp)

100 mm

Profil belső szélessége (Bp)

36.5 mm

Profilmagasság (Hp)

36 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

30 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

11 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

11 mm

Furattávolság (LA1)

100 mm

2. furattávolság (LA2)

37 mm

3. furattávolság (LA3)

40 mm

Bevonat

Tűzihorganyzott

Tömeg

680 g

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk