Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® profiltalp, 41/82

VARIFIX profil talp, 41/82 C-sínhez, acél, tűzihorg.
PROFIL-TALP-KERESZT-(HDG)-PRFL41/82

Cikksz. 0862900523

EAN 4050382429810

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX® profiltalp, 41/82

Cikksz. 0862900523
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
C-szerelősínekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy teherbírású C-szerelősínek rögzítésére a következőkhöz: padló, mennyezet, fal, kábelcsatornákban.

Szerelősínhez

41 x 82 mm

Tartólemez hossza (L)

180 mm

Tartólemez szélessége (B)

80 mm

Tartólemez vastagság (t)

6 mm

Profilhossz (Lp)

120 mm

Profil belső szélessége (Bp)

42 mm

Profilmagasság (Hp)

83 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

138 mm

2. furattávolság (LA2)

35 mm

Bevonat

Tűzihorganyzott

Tömeg

1400 g

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk