Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX profiltalp 41/82 C sín alaplemezhez

VARIFIX profiltalp 41/82 C sín alaplemezhez

Cikksz. 0862005217

EAN 4052712613876

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX profiltalp 41/82 C sín alaplemezhez

Cikksz. 0862005217
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
For C-assembly rails
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 82 mm

Tartólemez hossza (L)

210 mm

Tartólemez szélessége (B)

210 mm

Tartólemez vastagság (t)

8 mm

Profilhossz (Lp)

120 mm

Profil belső szélessége (Bp)

42 mm

Profilmagasság (Hp)

83 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

150 mm

2. furattávolság (LA2)

180 mm

3. furattávolság (LA3)

35 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

2330 g

Anyag

Acél

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk