Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® profiltalp, 41/128 Kettős profilokhoz

VARIFIX profiltalp, 41/128, nagy alaplemezzel
SÍNTALP PRFL41/128 210X210X8
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene

Cikksz. 0862005292
EAN 4056807240374
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
Nagy alaplemezzel



Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területKettős profilok padlóra, mennyezetre, falra, és kábelcsatornákban rögzítésre.

Tartólemez hossza (L)

210 mm

Tartólemez szélessége (B)

210 mm

Tartólemez vastagság (t)

8 mm

Profilhossz (Lp)

195 mm

Profil belső szélessége (Bp)

43 mm

Profilmagasság (Hp)

130 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

47 mm

3. ékhorony hossz (LL3)

45 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

150 mm

2. furattávolság (LA2)

180 mm

3. furattávolság (LA3)

63.5 mm

4. furattávolság (LA4)

58.5 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

3075 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk