VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG
VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm |
Comprimento do suporte da placa (L) | 135 mm |
Largura do suporte da placa (B) | 65 mm |
Espessura do suporte da placa (t) | 6 mm |
Comprimento do perfil (Lp) | 120 mm |
Largura interna do perfil (Bp) | 41.5 mm |
Altura do perfil (Hp) | 35 mm |
Espessura do perfil (tp) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13.5 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 20 mm |
Distância do orifício (LA1) | 100 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 52 mm |
Distância do orifício 3 (LA3) | 54 mm |
Distância do orifício 4 (LA4) | 0 mm |
Superfície | Galvanizado a quente |
Peso | 780 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!