VARIFIX profile foot for power lock HDG
VARIFIX profile foot for power lock HDG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 44 mm |
Bæreplatelengde (L) | 135 mm |
Bæreplatebredde (B) | 65 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 6 mm |
Profillengde (Lp) | 120 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 41,5 mm |
Profilhøyde (Hp) | 41 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 25 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13,5 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 100 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 37 mm |
Hullavstand 3 (LA3) | 54 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Vekt | 780 g |
Materiale | Varmforsinket stålplate, 1.0226 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.