VARIFIX profile foot for power lock HDG
VARIFIX profile foot for power lock HDG
Cikksz. 5254004010
EAN 4065233107328
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Tartólemez hossza (L) | 135 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 65 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 6 mm |
Profilhossz (Lp) | 120 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 41,5 mm |
Profilmagasság (Hp) | 35 mm |
Profilvastagság (tp) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13,5 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 20 mm |
Furattávolság (LA1) | 100 mm |
2. furattávolság (LA2) | 37 mm |
3. furattávolság (LA3) | 54 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Tömeg | 780 g |
Anyag | Lemezacél, 1.0226 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!