VARIFIX profile foot for C-rail 41/86
VARIFIX profile foot for C-rail 41/86
VARIFIX
Profilfuß Doppelschiene
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bæreplatelengde (L) | 180 mm |
Bæreplatebredde (B) | 80 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 6 mm |
Profillengde (Lp) | 195 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 43 mm |
Profilhøyde (Hp) | 88 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 20 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 47 mm |
Lengde på avlangt hull 3 (LL3) | 45 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 138 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 34 mm |
Hullavstand 3 (LA3) | 63,5 mm |
Hullavstand 4 (LA4) | 58,5 mm |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 1905 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Bærekraft | Ressursbesparende |