VARIFIX profile foot for C-rail 41/124
VARIFIX profile foot for C-rail 41/124
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 124 mm |
Bæreplatelengde (L) | 215 mm |
Bæreplatebredde (B) | 82 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 6 mm |
Profillengde (Lp) | 100 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 42 mm |
Profilhøyde (Hp) | 125 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 20 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 180 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 50 mm |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 1640 g |
Materiale | Stål |
Bærekraft | Ressursbesparende |