Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG

VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG

Ürün no. 0862904014

EAN 4062856240388

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG

Ürün no. 0862904014
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
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 86 mm

Tutucu plaka uzunluğu (L)

180 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

80 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

6 mm

Profil uzunluğu (Lp)

195 mm

Profil iç genişliği (Bp)

43 mm

Profil yüksekliği (Hp)

86,5 mm

Profil kalınlığı (tp)

6 mm

Delik çapı (RL)

24 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

47 mm

Delik mesafesi (LA1)

138 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

54 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

60 mm

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Malzeme

Çelik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 ad.