VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG
VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG
Cikksz. 0862904014
EAN 4062856240388
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 86 mm |
Tartólemez hossza (L) | 180 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 80 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 6 mm |
Profilhossz (Lp) | 195 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 43 mm |
Profilmagasság (Hp) | 86,5 mm |
Profilvastagság (tp) | 6 mm |
Furatátmérő (RL) | 24 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 47 mm |
Furattávolság (LA1) | 138 mm |
2. furattávolság (LA2) | 54 mm |
3. furattávolság (LA3) | 60 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!