VARIFIX profile foot C-rail 41/82 steel hdg
VARIFIX profile foot C-rail 41/82 steel hdg
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Bæreplatelengde (L) | 180 mm |
Bæreplatebredde (B) | 80 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 6 mm |
Profillengde (Lp) | 120 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 42 mm |
Profilhøyde (Hp) | 83 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 20 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 138 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 35 mm |
Overflate | Varmforsinket |
Vekt | 1400 g |
Materiale | Stål |