Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX profil talp, C sín, 41/124 st. t-horganyz.

VARIFIX profil talp, C sín, 41/124 st. t-horganyz.

Cikksz. 0862900524

EAN 4050382429827

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX profil talp, C sín, 41/124 st. t-horganyz.

Cikksz. 0862900524
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
Szerelősínhez

41 x 124 mm

Tartólemez hossza (L)

215 mm

Tartólemez szélessége (B)

82 mm

Tartólemez vastagság (t)

6 mm

Profilhossz (Lp)

100 mm

Profil belső szélessége (Bp)

42 mm

Profilmagasság (Hp)

125 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

180 mm

2. furattávolság (LA2)

50 mm

Bevonat

Tűzihorganyzott

Tömeg

1700 g

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk