Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX profil talp, C-símhez, 41/86, Powerknopf

VARIFIX profil talp, C-símhez, 41/86, Powerknopf

Cikksz. 0862004014

EAN 4056807686578

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX profil talp, C-símhez, 41/86, Powerknopf

Cikksz. 0862004014
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
Can be used with all 41/86 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartólemez hossza (L)

180 mm

Tartólemez szélessége (B)

80 mm

Tartólemez vastagság (t)

6 mm

Profilhossz (Lp)

195 mm

Profil belső szélessége (Bp)

43 mm

Profilmagasság (Hp)

86,5 mm

Profilvastagság (tp)

6 mm

Furatátmérő (RL)

24 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

Furattávolság (LA1)

138 mm

2. furattávolság (LA2)

54 mm

3. furattávolság (LA3)

60 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

2708 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk