Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX profil talp, 41/86,nagy a.lem.,Powerknopf

VARIFIX profil talp, 41/86,nagy a.lem.,Powerknopf

Cikksz. 0862004015

EAN 4056807686585

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX profil talp, 41/86,nagy a.lem.,Powerknopf

Cikksz. 0862004015
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
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartólemez hossza (L)

210 mm

Tartólemez szélessége (B)

210 mm

Tartólemez vastagság (t)

8 mm

Profilhossz (Lp)

195 mm

Profil belső szélessége (Bp)

43 mm

Profilmagasság (Hp)

86,5 mm

Profilvastagság (tp)

6 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

2. furatátmérő (RL2)

24 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

20 mm

Furattávolság (LA1)

150 mm

2. furattávolság (LA2)

180 mm

3. furattávolság (LA3)

60 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

2800 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk