Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® profil talp 41/124 C-sínhez

VARIFIX profil talp, 41/124 C-símhez, átlós
SÍNTALP PRFL41/124 210X210X8 MM

Cikksz. 0862005213

EAN 4052712613869

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX® profil talp 41/124 C-sínhez

Cikksz. 0862005213
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
Nagy alaplemezzel

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Erősen terhelt C-profilú szerelősín padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba való rögzítéséhez

Szerelősínhez

41 x 124 mm

Tartólemez hossza (L)

210 mm

Tartólemez szélessége (B)

210 mm

Tartólemez vastagság (t)

8 mm

Profilhossz (Lp)

100 mm

Profil belső szélessége (Bp)

42 mm

Profilmagasság (Hp)

125 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

150 mm

2. furattávolság (LA2)

180 mm

3. furattávolság (LA3)

50 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

2470 g

Anyag

Acél

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk