VARIFIX profil tabanı C rayı 41/124 diyagonal
VARIFIX profil tabanı C rayı 41/124 diyagonal
Ürün no. 0862005213
EAN 4052712613869
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 124 mm |
Tutucu plaka uzunluğu (L) | 210 mm |
Tutucu plaka genişliği (B) | 210 mm |
Tutucu plaka kalınlığı (t) | 8 mm |
Profil uzunluğu (Lp) | 100 mm |
Profil iç genişliği (Bp) | 42 mm |
Profil yüksekliği (Hp) | 125 mm |
Profil kalınlığı (tp) | 4 mm |
Delik çapı (RL) | 13 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 25 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 13 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 13 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 150 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 180 mm |
Delik mesafesi 3 (LA3) | 50 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ağırlık | 2470 g |
Malzeme | Çelik |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |