VARIFIX profil ayağı, ağır yük için
VARIFIX profil ayağı, ağır yük için
Ürün no. 0862004010
EAN 4053479379715
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Tutucu plaka uzunluğu (L) | 135 mm |
Tutucu plaka genişliği (B) | 65 mm |
Tutucu plaka kalınlığı (t) | 6 mm |
Profil uzunluğu (Lp) | 120 mm |
Profil iç genişliği (Bp) | 41,5 mm |
Profil yüksekliği (Hp) | 41 mm |
Profil kalınlığı (tp) | 4 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 25 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 13,5 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 20 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 100 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 37 mm |
Delik mesafesi 3 (LA3) | 54 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ağırlık | 960 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |