Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX profil ayağı 41/86 geniş taban plakalı

VARIFIX profil ayağı 41/86 geniş taban plakalı
Profilfuß Doppelschiene

Ürün no. 0862005282

EAN 4056807240367

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX profil ayağı 41/86 geniş taban plakalı

Ürün no. 0862005282
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
Tutucu plaka uzunluğu (L)

210 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

210 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

8 mm

Profil uzunluğu (Lp)

195 mm

Profil iç genişliği (Bp)

43 mm

Profil yüksekliği (Hp)

88 mm

Profil kalınlığı (tp)

4 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

47 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 3 (LL3)

45 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

13 mm

Delik mesafesi (LA1)

150 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

180 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

63,5 mm

Delik mesafesi 4 (LA4)

58,5 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

2820 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler