Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX profil ayağı 41/82, C tip ray için

VARIFIX profil ayağı 41/82, C tip ray için

Ürün no. 0862005117

EAN 4045727933770

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX profil ayağı 41/82, C tip ray için

Ürün no. 0862005117
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
For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm

Tutucu plaka uzunluğu (L)

180 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

80 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

6 mm

Profil uzunluğu (Lp)

120 mm

Profil iç genişliği (Bp)

42 mm

Profil yüksekliği (Hp)

83 mm

Profil kalınlığı (tp)

4 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

13 mm

Delik mesafesi (LA1)

138 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

35 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

1490 g

Malzeme

Çelik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler