VARIFIX profil ayağı 41/128 byk tbn plk Powerknopf
VARIFIX profil ayağı 41/128 byk tbn plk Powerknopf
Ürün no. 0862004018
EAN 4056807686554
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutucu plaka uzunluğu (L) | 215 mm |
Tutucu plaka genişliği (B) | 82 mm |
Tutucu plaka kalınlığı (t) | 8 mm |
Profil uzunluğu (Lp) | 195 mm |
Profil iç genişliği (Bp) | 43 mm |
Profil yüksekliği (Hp) | 128 mm |
Profil kalınlığı (tp) | 6 mm |
Delik çapı (RL) | 13 mm |
Delik çapı 2 (RL2) | 24 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 25 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 13 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 20 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 150 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 180 mm |
Delik mesafesi 3 (LA3) | 60 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ağırlık | 3030 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |