Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG

VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG

Ürün no. 5254004018

EAN 4065233084926

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG

Ürün no. 5254004018
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
Can be used for VARIFIX® C-rails 41/128 in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutucu plaka uzunluğu (L)

210 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

210 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

8 mm

Profil uzunluğu (Lp)

195 mm

Profil iç genişliği (Bp)

43 mm

Profil yüksekliği (Hp)

128 mm

Profil kalınlığı (tp)

6 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Delik çapı 2 (RL2)

24 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

20 mm

Delik mesafesi (LA1)

150 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

180 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

60 mm

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ağırlık

3030 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 ad.