VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG
VARIFIX prof. ft 41/128 lg base plate pwr lock HDG
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bæreplatelengde (L) | 215 mm |
Bæreplatebredde (B) | 82 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 8 mm |
Profillengde (Lp) | 195 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 43 mm |
Profilhøyde (Hp) | 128 mm |
Profiltykkelse (tp) | 6 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Hulldiameter for 3 (RL2) | 24 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 25 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 180 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 150 mm |
Hullavstand 3 (LA3) | 60 mm |
Overflate | Varmforsinket |
Vekt | 3030 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.