VARIFIX prfl.ayğ.41/124,C tp.ray için,sck.galv.
VARIFIX prfl.ayğ.41/124,C tp.ray için,sck.galv.
Ürün no. 0862900524
EAN 4050382429827
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 124 mm |
Tutucu plaka uzunluğu (L) | 215 mm |
Tutucu plaka genişliği (B) | 82 mm |
Tutucu plaka kalınlığı (t) | 6 mm |
Profil uzunluğu (Lp) | 100 mm |
Profil iç genişliği (Bp) | 42 mm |
Profil yüksekliği (Hp) | 125 mm |
Profil kalınlığı (tp) | 4 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 13 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 13 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 180 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 50 mm |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Ağırlık | 1700 g |
Malzeme | Çelik |