VARIFIX perfil doble C 41/82 acero galvanizado
VARIFIX perfil doble C 41/82 acero galvanizado
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 82 mm |
Espesor de material (t) | 2,5 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 22 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 20 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 12,5 mm |
Altura del rebajo (HF) | 7,5 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Peso por metro | 5350 g |
Con certificado de protección contra incendios | No |
Material | Acero estructural galvanizado por inmersión en caliente 1,0244 |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |