Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® összekötő lemez, L-alakú 3 kerek furattal

VARIFIX lapos csatlakozó, L alakú, 3 kerek furat
L ALAKÚ LAPOS ÖSSZEKÖTŐ 36 3 KEREK LYUKÚ

Cikksz. 0862006012

EAN 4050641981769

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX® összekötő lemez, L-alakú 3 kerek furattal

Cikksz. 0862006012

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Csatlakozó sarokvasakra való szereléshez

  • Szintén felszerelhető közvetlenül a C-szerelősínek lyukmintázatára is

Szerelősínhez

36 x 36 mm

Furatátmérő (RL)

11 mm

Hosszúság (L1)

82,5 mm

2. hosszúság (L2)

80 mm

Vastagság (t)

4 mm

Furattávolság (LA1)

44 mm

Szélesség (B)

35 mm

Terméktömeg (darabonként)

129,800 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Bevonat

Horganyzott

Kiegészítő árucikkek

VARIFIX® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104...

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk