Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX mont.parç., düz, T tip, dört yvrlk.dlk.

VARIFIX mont.parç., düz, T tip, dört yvrlk.dlk.

Ürün no. 0862006042

EAN 4050641981752

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX mont.parç., düz, T tip, dört yvrlk.dlk.

Ürün no. 0862006042

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

36 x 36 mm

Delik çapı (RL)

11 mm

Uzunluk (L1)

130 mm

Uzunluk 2 (L2)

80 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Delik mesafesi (LA1)

44 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

44 mm

Genişlik (B)

35 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

170,000 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek ürünler

Varifix® C montaj rayları, ürün no. 0862001...; t başlı bağlantı parçası, ürün no. 0862100...; Varifix® kanal somunu ürün no. 0862064...; Varifix® kombi kanal somunu, ürün no. 0862064...; Varifix® kelebek somun ürün no. 0862104...

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler